SG4E100-9 シグナルスリングHG 両端アイ形 幅100mm シライ 07238175

シグナルスリングHG 両端アイ形 幅100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード07238175品番SG4E100-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,800

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです。(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。

用途
鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
全長(m)9トラスコ品番816-9086質量(kg)7.12種別両端アイ形材質ポリエステルタイプ両端アイ形ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品等級JIS4等級最大使用荷重(t)4ベルト厚(mm)8~9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07238175SG4E100-947909805SGE4E-100X9.0SG4E100-9 シライ シグナルスリング シライ 47909805シライ シグナルスリングシライ1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする