曜日別特売
SCMKSM2-25L SCMKSM スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン) 07239009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMKSM スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2歯数25注文コード07239009品番SCMKSM2-25L
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする