※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK60C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07239271
品番
NK60C60
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
溶接仕様
歯数
60
歯幅(mm)
11.9(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
チェーンNo.
60
RoHS指令(10物質対応)
対応