曜日別特売
MM60-0065-01 バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm エレメント ZRX400 CB400SF etc MAD MAX(マッドマックス) 07239308

MM60-0065-01 バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm エレメント ZRX400 CB400SF etc MAD MAX(マッドマックス) 07239308
MM60-0065-01 バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm エレメント ZRX400 CB400SF etc MAD MAX(マッドマックス) 07239308
MM60-0065-01 バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm エレメント ZRX400 CB400SF etc MAD MAX(マッドマックス) 07239308
MM60-0065-01 バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm エレメント ZRX400 CB400SF etc MAD MAX(マッドマックス) 07239308
MM60-0065-01 バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm エレメント ZRX400 CB400SF etc MAD MAX(マッドマックス) 07239308
MM60-0065-01 バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm エレメント ZRX400 CB400SF etc MAD MAX(マッドマックス) 07239308
MM60-0065-01 バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm エレメント ZRX400 CB400SF etc MAD MAX(マッドマックス) 07239308

バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm エレメント ZRX400 CB400SF etc

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07239308
品番
MM60-0065-01
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

バイク用 オイルフィルター カップレンチ 64-65mm ZRX400 CB400SF etc 。
エレメント脱着時の必需品!。
国産の2輪車、4輪車に幅広い車種に適合致します。(ご購入前に必ずサイズをご確認ください。)

その他
22mm六角付
形状
14角
内寸(mm)
約64
適合車種
汎用
カップ形状
カップ型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする