※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK100C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07239420
品番
NK100C45
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
溶接仕様
歯数
45
歯幅(mm)
18.0(最大)
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
19.05
ローラ外径(Dr)(mm)
19.05
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
チェーンNo.
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプロケット形状
C型
軸穴径(Φmm)
26
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。