ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07239435 品番 N3E-100X2.0
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
全長(m)2 トラスコ品番816-9969 質量(kg)1.51 種別両端アイ形 材質ナイロン ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818 3等級 等級JIS3等級 最大使用荷重(t)3.2 ベルト厚(mm)8〜9 アイの長さ(mm)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07239478
2022-04-02
用途:
管の吊降し
株式会社東海テック 様 (建設業・工事業)

折り返しの縫い目があるので、必要な長さ+1mから1.5m考慮するといいです。
縫い目の部分も比較的柔らかいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする