シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07239453
品番
N3E-100X3.0
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(m)
3
トラスコ品番
816-9971
質量(kg)
2.13
種別
両端アイ形
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
100
規格
JIS B 8818 3等級
等級
JIS3等級
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト厚(mm)
8〜9
アイの長さ(mm)
400