シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
4
注文コード
07239478
品番
N3E-100X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,400
この商品は
全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
4
トラスコ品番
816-9973
質量(kg)
2.75
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
100
規格
JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト厚(mm)
8〜9