※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK120C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07239551
品番
NK120C34
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
歯数
34
歯幅(mm)
24.0(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
25.4
ローラ外径(Dr)(mm)
22.23
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
チェーンNo.
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。