シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ナイロンスリング 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
10
ベルト幅(mm)
25
注文コード
07239952
品番
N3E-25X10.0
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・ベルト幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
質量(kg)
1.64
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
10
最大使用荷重(t)
0.8
トラスコ品番
817-0018
材質
ナイロン
規格
JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)
8〜9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。