※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット NK60C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07240007 品番 NK60C18
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 歯数18 歯幅(mm)11.9(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 熱処理歯先高周波焼入 チェーンNo.60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする