ナイロンスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)5 ベルト幅(mm)25 注文コード07240022 品番N3E-25X5.0
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は全長・ベルト幅など42種類から選べます 他の種類を見る

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)0.84 ベルト幅(mm)25 全長(m)5 最大使用荷重(t)0.8 トラスコ品番817-0025 材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8〜9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする