シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ナイロンスリング 両端アイ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
6
ベルト幅(mm)
50
注文コード
07240232
品番
N3E-50X6.0
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・ベルト幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエステルスリング
モノタロウ
¥
6,798
¥
7,478
税込
質量(kg)
2
ベルト幅(mm)
50
全長(m)
6
最大使用荷重(t)
1.6
トラスコ品番
817-0046
材質
ナイロン
規格
JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)
8〜9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。