ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2.5 等級JIS3等級 注文コード07240354 品番N3E-75X2.5
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長・等級など20種類から選べます 他の種類を見る
ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 全長(m)2.5 最大使用荷重(t)2.5 材質ナイロン トラスコ品番817-0058 種別両端アイ形 質量(kg)1.36 等級JIS3等級 使用荷重(t)2.5(最大) JIS規格JIS B 8818 3等級 ベルト厚(mm)8〜9 アイの長さ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする