シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3
等級
JIS3等級
注文コード
07240363
品番
N3E-75X3.0
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・等級
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
75
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
2.5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0059
種別
両端アイ形
質量(kg)
1.6
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
2.5(最大)
JIS規格
JIS B 8818 3等級
ベルト厚(mm)
8〜9
アイの長さ(mm)
400