シライ
ポリエステルスリング 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
35
25
35
50
75
100
全長(m)
6
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
最大使用荷重(t)
1.25
0.8
1.25
1.6
2.5
3.2
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07240993
品番
PET3E-35X6.0
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途
玉掛け用
最大使用荷重(t)
1.25
ベルト幅(mm)
35
全長(m)
6
質量(kg)
1.47
トラスコ品番
817-0235
材質
ポリエステル
規格
JIS B 8818規格品
ベルト厚(mm)
8~9