シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ポリエステルスリング 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07241124
品番
PET3E-50X3.0
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト幅(mm)
50
全長(m)
3
質量(kg)
1.1
用途
玉掛け用
トラスコ品番
817-0248
材質
ポリエステル
規格
JIS B 8818規格品
ベルト厚(mm)
8〜9