※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ステンレスFBN下穴完成スプロケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
40
歯数
10
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
17
注文コード
07241215
品番
SUSFBN40B10D17
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
822
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
歯数
10
歯幅(mm)
7.3(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
17
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
チェーンNo.
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
17