曜日別特売
SUSFBN40B18D14 ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07241459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスFBN下穴完成スプロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.40歯数18軸穴径(ΦDH7)(mm)14注文コード07241459品番SUSFBN40B18D14
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質ステンレス歯数18歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92軸穴径(ΦDH7)(mm)14チェーンピッチ(P)(mm)12.7チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする