※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
金具付シグナルスリング KQRE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07242095
品番
KQRE-6X3.0
参考基準価格(税別)
¥99,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
リング・フックを付けて用途拡大。
全長(m)
3
トラスコ品番
816-9895
質量(kg)
9.84
最大使用荷重(t)
6
用途
玉掛け用具
仕様
4本吊り上部リング下部アイ
種別
4本吊
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。