※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KQRF

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07242138 品番 KQRF2-2.5
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

リング・フックを付けて用途拡大。

全長(m)2.5 トラスコ品番816-9057 質量(kg)4.44 最大使用荷重(t)2 用途玉掛け用具 仕様4本吊り上部リング下部フック 種別4本吊 材質ポリエステル(スリング) タイプクォード形 ベルト幅(mm)25 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級 使用荷重(t)2(最大) 端末仕様Vフック チェーン本数4本吊
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-03
用途:
機械の積み込み時
合同会社川崎 様 (農・林・水産業)

しっかりとした作りで、問題なくクレーン作業が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする