※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KQRR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07242375 品番 KQRR-3X2.0
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

リング・フックを付けて用途拡大。

全長(m)2 トラスコ品番816-9903 質量(kg)5.71 最大使用荷重(t)3 用途玉掛け用具 仕様4本吊り上部リング下部リング 種別4本吊 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級 使用荷重(t)(最大)3
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする