※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ステンレスFBN下穴完成スプロケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
40
歯数
30
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
28
注文コード
07242561
品番
SUSFBN40B30D28
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
822
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
歯数
30
歯幅(mm)
7.3(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
28
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
チェーンNo.
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
28