※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
金具付シグナルスリング KSEF
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
2.5
最大使用荷重(t)
0.63
注文コード
07242585
品番
KSEF-0.63X2.5
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リング・フックを付けて用途拡大。
全長(m)
2.5
トラスコ品番
817-0598
質量(kg)
0.91
最大使用荷重(t)
0.63
用途
玉掛け用具
仕様
1本吊り上部アイ下部フック
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。