※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KSEF

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)1.5 最大使用荷重(t)1 注文コード07242612 品番KSEF-1X1.5
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は全長・最大使用荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

リング・フックを付けて用途拡大。

全長(m)1.5 トラスコ品番817-0606 質量(kg)1.9 最大使用荷重(t)1 用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部アイ下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07242603
2017-08-21
用途:
機械のメンテナンス時
埼玉八潮運輸株式会社 様

固い部分が有り曲げる時に難が有る、このようなものでチェーンタイプが有ると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする