※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
金具付シグナルスリング KSER
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07242786
品番
KSER-1X2.5
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
リング・フックを付けて用途拡大。
全長(m)
2.5
等級
JIS3等級
トラスコ品番
817-0623
質量(kg)
1.24
最大使用荷重(t)
1
用途
玉掛け用具
仕様
1本吊り上部アイ下部リング
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
使用荷重(t)
(最大)1
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。