金具付シグナルスリング KSFF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07242856 品番 KSFF-0.63X1.0
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リング・フックを付けて用途拡大。

全長(m)1(金具含む) トラスコ品番817-0539 質量(kg)0.94 最大使用荷重(t)0.63 用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部フック下部フック 材質ポリエステル(スリング) ベルト幅(mm)25 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級 使用荷重(t)0.63(最大) 端末仕様Vフック チェーン本数シングル
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07242908
2017-09-15
用途:
金型搬送時に使用
株式会社澤渡製作所 様

柔軟性があり、又ストッパーもしっかりしているので安全に作業でき、大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする