※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 金具付き繊維スリング
金具付シグナルスリング KSFF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07242865
品番
KSFF-0.63X1.5
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リング・フックを付けて用途拡大。
全長(m)
1.5(金具含む)
トラスコ品番
817-0540
質量(kg)
1.04
最大使用荷重(t)
0.63
用途
玉掛け用具
仕様
1本吊り上部フック下部フック
材質
ポリエステル(スリング)
ベルト幅(mm)
25
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
0.63(最大)
端末仕様
Vフック
チェーン本数
シングル
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。