シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 金具付き繊維スリング
金具付シグナルスリング KSFF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07242908
品番
KSFF-1X1.0
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
リング・フックを付けて用途拡大。
全長(m)
1(金具含む)
トラスコ品番
817-0627
質量(kg)
3.18
最大使用荷重(t)
1
用途
玉掛け用具
仕様
1本吊り上部フック下部フック
材質
ポリエステル(スリング)
ベルト幅(mm)
35
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
1(最大)
端末仕様
Vフック
チェーン本数
シングル
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。