※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
金具付シグナルスリング KSRF
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07243032
品番
KSRF-0.63X2.5
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
リング・フックを付けて用途拡大。
全長(m)
2.5
トラスコ品番
817-0647
質量(kg)
1.41
最大使用荷重(t)
0.63
用途
玉掛け用具
仕様
1本吊り上部リング下部フック
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
(最大)0.63
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。