※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KSRR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07243267 品番 KSRR-1.5X1.5
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リング・フックを付けて用途拡大。

全長(m)1.5 等級JIS3等級 トラスコ品番817-0665 質量(kg)2.23 最大使用荷重(t)1.5 用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部リング下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする