シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
4.5
最大使用荷重(t)
0.5
注文コード
07243827
品番
TFE-0.5X4.5
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
4.5
最大使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
817-0681
質量(kg)
3.2
本体厚さ(mm)
55
材質
アラミド(心体)
色
白
本体幅(mm)
5