シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
2
注文コード
07244064
品番
TFE-2X3.0
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
2
トラスコ品番
817-0705
質量(kg)
6.47
本体厚さ(mm)
65
材質
アラミド(心体)
色
白
本体幅(mm)
8