シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
2.5
最大使用荷重(t)
3.2
注文コード
07244143
品番
TFE-3.2X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
全長・最大使用荷重
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
2.5
最大使用荷重(t)
3.2
トラスコ品番
817-0634
質量(kg)
8.22
本体厚さ(mm)
65
材質
アラミド(心体)
色
白
本体幅(mm)
12