シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
3.2
注文コード
07244177
品番
TFE-3.2X4.0
参考基準価格(税別)
¥117,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
3.2
トラスコ品番
817-0637
質量(kg)
12.99
本体厚さ(mm)
65
材質
アラミド(心体)
色
白
本体幅(mm)
12