※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒(ベルトスリング用)BMT-BE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07244292
品番
BMT-BE150X0.5-W
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
150
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0805
質量(kg)
0.38
タイプ
ダブル
パット寸法(mm)
有効展開幅380×厚さ2
仕様
接合テープ付