※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒(ベルトスリング用)S-BE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07244423
品番
S-BE250X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
250
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0846
質量(kg)
0.95
タイプ
シングル
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)4