※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒(ベルトスリング用)B-BE
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07244448
品番
B-BE250X0.5-W
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
250
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0754
質量(kg)
0.52
タイプ
ダブル
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)2