※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒(ベルトスリング用)B-BE
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07244624
品番
B-BE35X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
35
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0759
質量(kg)
0.12
タイプ
シングル
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)2