曜日別特売
EX-1 100X1.5 ロックスリング ”E×” E×-1 明大 07245297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”E×” E×-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(m)1.5
最大使用荷重(t)2.5
内容量1本注文コード07245297品番EX-1 100X1.5
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)1.5最大使用荷重(t)2.5トラスコ品番851-7632材質ポリエステル100%質量(kg)0.73ベルト幅×厚さ(mm)100×4.5
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする