曜日別特売
EX-1 25X2.0 ロックスリング ”E×” E×-1 明大 07245507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”E×” E×-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(m)2.0
最大使用荷重(t)0.63
内容量1本注文コード07245507品番EX-1 25X2.0
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)2.0最大使用荷重(t)0.63トラスコ品番851-7653材質ポリエステル100%質量(kg)0.24ベルト幅×厚さ(mm)25×4.5
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする