※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07246058 品番 EX-2 100X1.0
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)1.0 最大使用荷重(t)5.0 トラスコ品番851-7708 材質ポリエステル100% 質量(kg)0.94 使用荷重(t)(最大)5.0 ベルト幅×厚さ(mm)100×4.5
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※エンドレス型です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする