※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”PP” P-1

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07246837 品番 P-1 100X3.0
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)3.0 最大使用荷重(t)2.5 トラスコ品番851-8087 質量(kg)1.75 ベルト幅×厚さ(mm)100×9.0 材質ポリプロピレン100%
注意
※使用可能温度80℃以下です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07247004
2017-01-31
用途:
製品を薬品の液につける時に使用
株式会社北進 様

数十年こちらの製品使用していますが、強酸液にも十分耐え間違えない製品だと感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする