曜日別特売
B-1 50X6.5 ロックスリング ”エステル” B-1 明大 07248788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”エステル” B-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(m)6.5
最大使用荷重(t)1.6
内容量1本注文コード07248788品番B-1 50X6.5
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)6.5最大使用荷重(t)1.6仕様JIS B 8818 3等級トラスコ品番851-7242材質ポリエステル100%質量(kg)1.82ベルト幅×厚さ(mm)50×6.5
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする