カップディスク

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 07249961 品番 CP6040A3
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみ易い。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
底面と側面、2面同時研磨が出来ます。

用途
狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。
角の研磨にも最適。
主な用途
狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。
角の研磨にも最適。
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)60×40×6 速度20m/s 粒度40 サイズ60×40×6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】カップディスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする