※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット SUS304 C形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07250638
品番
NK11SSC28
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス
形状
削出仕様
歯数
28
歯幅(mm)
1.6
種類
スプロケット
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
1.83
ブッシュ外径(Dr)(mm)
2.285
チェーンピッチ(P)(mm)
3.7465
チェーンNo.
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプロケット形状
C形