スリット軸付ホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 07250722 品番 YS10025A9
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

用途
変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。
木工、プラスチック研磨に。
主な用途
変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。
木工、プラスチック研磨に。
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)100×25×6 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度180 サイズ100×25×6 適合材木工、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする