GPディスク(Sタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度120 外径(mm)100 注文コード07250801 品番GP100SA7
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は粒度・外径・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。
微妙な磨きも思いのままです。

用途
メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
サビ落とし、バリ落としに。
木工、プラスチックの研磨に最適。
粒度120 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 適合材各種金属、木工、プラスチック トラスコ品番322-4261 幅(mm)15 直径(Φmm)100 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 内径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])63 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする