※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”シグマ” A-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)10 ベルト幅(mm)25 注文コード07250802 品番A-1 25X10.0
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は全長・ベルト幅など229種類から選べます 他の種類を見る

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)10 最大使用荷重(t)1 トラスコ品番851-6806 種別両端アイ形 質量(kg)1.57 ベルト幅(mm)25 等級JIS B 8818 4等級 使用荷重(t)1(最大) 混率(%)ポリエステル100 アイ部幅(mm)29 JIS規格JIS B 8818 4等級 破断荷重(kN)60以上 アイの長さ(mm)250 縫製部の長さ(mm)200
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする