GPS80A5 GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬) 07251185

GPサンダーペーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度80 注文コード07251185 品番GPS80A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は粒度20種類から選べます 他の種類を見る

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、なじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。

外径(Φmm)80 ねじ径(mm)10 幅(mm)25 粒度80 用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。 ねじピッチ1.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 取付ネジ径M10
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】GPサンダーペーパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする